LOMBARDO - LOMLL12821GN TOK Q2L H1000 LED 4K 8W GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 1000 mm
Resistenza agli urti - IK10
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680182343
Codice prodotto
LOMLL12821GN
Cod. produttore
LL12821GN
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
1000 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con piastra di base:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
110 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Larghezza:
110 mm
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto a IFTTT disponibile:
no