LOMBARDO - LOMLL12660MS2 AGO PL GAR. LED 2.7K 20W MARRONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 20 W
Resistenza agli urti - IK07
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680410477
Codice prodotto
LOMLL12660MS2
Cod. produttore
LL12660MS2
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
20 W
Resistenza agli urti:
IK07
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Picchetto
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con piastra di base:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Altri
Diametro:
82 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto a IFTTT disponibile:
no