LOMBARDO - LOMLL126204S3 AGO APPLIQUE U&D LED 3K 10W GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680173037
Codice prodotto
LOMLL126204S3
Cod. produttore
LL126204S3
Produttore
LOM
Ago Applique U&D - Adatto per installazione a muro anche per uso esterno. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026, elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Base in policarbonato estaffa di fissaggio a muro in tecnopolimero. Compreso di connettori gel rapidi IP68 per il cablaggio. Bulloneria in acciaio inox A4. LED a tensione di rete dimmerabile a taglio di fase. LED 4000K (N), 3000K (3), o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).