LOMBARDO - LOMLL1260153 AGO TOP AS. LED 3K 2 W MARRONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680109500
Codice prodotto
LOMLL1260153
Cod. produttore
LL1260153
Produttore
LOM
Adatto per uso esterno. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0,20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato. LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2). Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Idoneo per installazione a parete. Versione asimmetrica. 200 lm. 2W.