pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL126012N Ago Top As. LED 4K Grigio

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680109401

Codice prodotto

LOMLL126012N

Cod. produttore

LL126012N

Produttore

LOM

Ago Top Asimmetrico - Adatto per uso esterno. Idoneo per installazioni a parete e soffitto. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0,20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato. Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Idoneoper installazione a parete. LED 2W 200 lm 4000K 24V. Colore: Grigio.