pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL126006MN Ago Wall LED 4K Verde

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Verde

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680109180

Codice prodotto

LOMLL126006MN

Cod. produttore

LL126006MN

Produttore

LOM

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Verde

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

700...700 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

50 mm

Altezza / Profondità:

15 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Colore della luce:

Bianco

Diffusore luce:

Lente refrattore

Rendimento luminoso delle lampade:

116.6 lm/W

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

92 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Adatto per installazione a terra, anche per uso esterno. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 1 mdi cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e resinato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. LED a tensione di rete. Dimmerabile a taglio di fase. LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2). Led a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Idoneo per installazioni a parete e soffitto. LED 6W 700lm 4000K 40° verde.