LOMBARDO - LOMLL1251052 Kit 02 Pin T As. LED 2.7K Nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Max prestazioni del sistema - 2 W
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680108183
Codice prodotto
LOMLL1251052
Cod. produttore
LL1251052
Produttore
LOM
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Max prestazioni del sistema:
2 W
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
200 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Diametro esterno:
100 mm
Altezza / Profondità:
57 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no