pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1250132 PIN Q AS. LED 2.7K 2W NERO

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL1250132 PIN Q AS. LED 2.7K 2W NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680107933

Codice prodotto

LOMLL1250132

Cod. produttore

LL1250132

Produttore

LOM

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a parete:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

200 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza / Profondità:

36 mm

Larghezza:

78 mm

Lunghezza:

78 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no