pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL125012N Pin Q As. LED 4K Bianco

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 200 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680107902

Codice prodotto

LOMLL125012N

Cod. produttore

LL125012N

Produttore

LOM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

200 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Reattore elettronico

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

78 mm

Pin Q Asimmetrico - Adatto anche ad uso esterno incasso parete. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato e resinato. LED a tensione di rete. Deflettore in alluminio. Dimmebarile a taglio i fase. LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). LED2W 200 lm 4000K. Colore: Bianco.