LOMBARDO - LOMLL1250003 PIN T LED 3K 2W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680107520
Codice prodotto
LOMLL1250003
Cod. produttore
LL1250003
Produttore
LOM
Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato e resinato. LED a tensione di rete. Dimmerabile a taglio di fase. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). 200 lm. 2W.