pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1240062 ROSS 280 LED 2.7K 13W NERO SENS.

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL1240062 ROSS 280 LED 2.7K 13W NERO SENS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1050 lm

  • Con rilevatore di movimento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680087099

Codice prodotto

LOMLL1240062

Cod. produttore

LL1240062

Produttore

LOM

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Max prestazioni del sistema:

10 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1050 lm

Con rilevatore di movimento:

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

280 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

54 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Tipo di ottica:

Altri

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

120 mm

Emissione luminosa:

Indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):