LOMBARDO - LOMLL1230153 CNC 100 CL LED 3K 1-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 215 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 3.1...3.1 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012680084715
Codice prodotto
LOMLL1230153
Cod. produttore
LL1230153
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
215 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
3.1...3.1 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
36 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
100 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
2000 kg
Corrente nominale:
700...700 mA



