LOMBARDO - LOMLL123000N CNC100 L LED 4K Inox

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 215 lm
Diametro di incasso - 61 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012680082513
Codice prodotto
LOMLL123000N
Cod. produttore
LL123000N
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
215 lm
Diametro di incasso:
61 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
sì
Regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
100 mm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
3...3 W
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
103 mm
Carico massimo:
2000 kg
Non dimmerabile:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no



