pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1230003 CNC 100 L LED 3K 3W

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 215 lm

  • Diametro di incasso - 61 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680082469

Codice prodotto

LOMLL1230003

Cod. produttore

LL1230003

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

215 lm

Diametro di incasso:

61 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Con lampada:

Regolabile:

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

100 mm

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

3...3 W

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

103 mm

Carico massimo:

2000 kg

Non dimmerabile:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

CNC100 L - Adatto per installazioni a incasso da terra ad uso carrabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte, ad eccezione del modello CNC 100 C che non necessita di controcassa. Prodotto finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in acciaio AISI316L. Diffusore in policarbonato / semitrasparente. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Apertura e chiusura a scatto senza viti. Alimentazione diretta 220-240V integrato. Versione ghiera top con apertura a 110°. Temperatura massima rilevata sul diffusore 50°C. LED 3W 215lm 3000K. Colore: Acciaio inox elettrolucidato.