pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1210332 Koi 220 Post H600 LED 2.7K Corten

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL1210332 Koi 220 Post H600 LED 2.7K Corten

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680194780

Codice prodotto

LOMLL1210332

Cod. produttore

LL1210332

Produttore

LOM

Koi 220 Post H600 - Colore Corten - Adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto satinato. Guarnizione in silicone. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale. Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Palo da giardino. Corpo realizzato in metallo zincato a freddo, elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Idoneo per installazione a terra. Trattamento di cataforesi. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).