LOMBARDO - LOMLL1210123 Koi 110 Post H600 LED 3K Bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 600 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Koi 110 Post H600
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012680082186
Codice prodotto
LOMLL1210123
Cod. produttore
LL1210123
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
600 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
750 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
40 mm
Larghezza:
120 mm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I




