pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL121002N Koi 110 LED 4K Antrac.

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 750 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 6 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680081899

Codice prodotto

LOMLL121002N

Cod. produttore

LL121002N

Produttore

LOM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

750 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

6 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Antracite

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro opaco/satinato

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

110 mm

Altezza / Profondità:

32 mm

Lunghezza:

110 mm

Koi 110 - Colore antracite RAL 7021 - Adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso ENAB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione abase di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto satinato. Guarnizione in silicone. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale. Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).