pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1200053 FIX 504 LED 3K 5,6W GRIGIO

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 600 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680081615

Codice prodotto

LOMLL1200053

Cod. produttore

LL1200053

Produttore

LOM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

600 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

130 mm

Fix 504 - Adatto anche ad uso esterno incasso parete. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto satinato / Trasparente. Guarnizione in silicone. Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Predisposto per singolo ingresso alimentazione. LED 4,5W 600 lm 3000K. Colore: Grigio High Tech.