pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1200023 FIX 503 LED 3K 4,2W ANTRAC.

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 450 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Antracite

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680081523

Codice prodotto

LOMLL1200023

Cod. produttore

LL1200023

Produttore

LOM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

450 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Antracite

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Altri

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

105 mm

Fix 503 - Incasso parete, adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto satinato / Trasparente. Guarnizione in silicone. Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Classe I. IP66/IK10. LED 3,5W450lm 3000K. Antracite.