pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1132012 Line 330 LED 2.7K Grigio

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL1132012 Line 330 LED 2.7K Grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Resistenza agli urti - IK08

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680110506

Codice prodotto

LOMLL1132012

Cod. produttore

LL1132012

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Altri

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2144 lm

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Alimentatore incluso:

Diametro:

330 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Line 330 LED 2.7K 25W Grigio Versione a led con alimentatore integrato Adatto ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 25W. LINE, LINE DOWN e LINE 220 corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di passivazione Tappo superiore in Policarbonato nero. Versione cut-off a luce indiretta. Fornito con 1m di cavo H05RN-F.Tappo superiore in Policarbonato nero. Versione cut-off a luce indiretta. Fornito con 1m di cavo H05RN-F.