pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL107033S2 CNC 35 T LED 2.7K 2W CORTEN

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL107033S2 CNC 35 T LED 2.7K 2W CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 148 lm

  • Diametro di incasso - 30 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680066438

Codice prodotto

LOMLL107033S2

Cod. produttore

LL107033S2

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

148 lm

Diametro di incasso:

30 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

4.8...4.8 V

Colore del corpo:

Marrone

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

35 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

500 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

49 mm