pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLE1340162 FLO T 300 LED 2.7K 30W BIANCO EM.

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLE1340162 FLO T 300 LED 2.7K 30W BIANCO EM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Max prestazioni del sistema - 26 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2136 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680161188

Codice prodotto

LOMLE1340162

Cod. produttore

LE1340162

Produttore

LOM

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Max prestazioni del sistema:

26 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2136 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

300 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

55 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Diametro esterno:

300 mm

Tipo di ottica:

Brillantato

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

300 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):