LOMBARDO - LOMLB8422G Airy pl ov 300 E27 Grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Grigio
Resistenza agli urti - IK09
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Airy plus ovale 300
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012680009534
Codice prodotto
LOMLB8422G
Cod. produttore
LB8422G
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP65
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK09
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
285 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
166 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
120 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no