pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB82722 AIRY TOP TO 300 E27 100W NERO

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Nero

  • Resistenza agli urti - IK06

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680004393

Codice prodotto

LOMLB82722

Cod. produttore

LB82722

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP54

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Nero

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

264 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

295 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

130 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Adatto anche ad uso esterno. Riflettore in alluminio tipo L2–1060. Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm