LOMBARDO - LOMLB59221 Class to 260 E27 Bianco Sens.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Lampada - Lampada ad incandescenza 
- Colore del corpo - Bianco 
- Resistenza agli urti - IK10 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Nova Class
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012680137459
Codice prodotto
LOMLB59221
Cod. produttore
LB59221
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP65
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Diametro esterno:
260 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
102 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì