LOMBARDO - LOMLB58221 Class to 330 E27 Bianco Sens.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Lampada - Lampada ad incandescenza
Colore del corpo - Bianco
Resistenza agli urti - IK10
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Nova Class
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012680136469
Codice prodotto
LOMLB58221
Cod. produttore
LB58221
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP65
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Diametro esterno:
330 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
126 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì