LOMBARDO - LOMLB58121 Class to 330 E27 Bianco Sens.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Cromo
Resistenza agli urti - IK10
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8012680581214
Codice prodotto
LOMLB58121
Cod. produttore
LB58121
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP65
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Cromo
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro esterno:
330 mm
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
126 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì