pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB53624 LUCE MINI OV 220 E27 60W GRIGIO

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLB53624 LUCE MINI OV 220 E27 60W GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Grigio

  • Resistenza agli urti - IK09

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680013715

Codice prodotto

LOMLB53624

Cod. produttore

LB53624

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK09

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Lunghezza:

220 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

148 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

103 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Plafoniera / Applique Lombardo tipo/modello LUCE MINI OV 220 E27 GRIGIO