LOMBARDO - LOMLB53621 LUCE MINI OV 220 E27 60W BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Lampada - Lampada ad incandescenza
Colore del corpo - Bianco
Resistenza agli urti - IK09
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012680013708
Codice prodotto
LOMLB53621
Cod. produttore
LB53621
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK09
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
220 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
148 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
103 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì