pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB53424 LUCE OV 260 E27 75W GRIGIO

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLB53424 LUCE OV 260 E27 75W GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con lampada -

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Grigio

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680534241

Codice prodotto

LOMLB53424

Cod. produttore

LB53424

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Lunghezza:

264 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Larghezza:

149 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

102 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto anche ad uso esterno. Base e diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm