pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB41424 Tartaruga ov 3 en. 195 mm E27 Grigio

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Grigio

  • Resistenza agli urti - IK06

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012680129874

Codice prodotto

LOMLB41424

Cod. produttore

LB41424

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP44

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

195 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

130 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

105 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Adatto anche ad uso esterno. Base in poliammide. Diffusore in vetro trasparente. Gabbia in metallo zincato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Viti in acciaio inox. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm