LOMBARDO - LOMLB41224 Tartaruga ov 3 en. 170 mm E27 Grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Lampada - Lampada ad incandescenza
Colore del corpo - Grigio
Resistenza agli urti - IK06
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tartarughe
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012680129843
Codice prodotto
LOMLB41224
Cod. produttore
LB41224
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP44
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK06
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
170 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
125 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
100 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì