pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB148002B FORTY H 1500 NERO

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLB148002B FORTY H 1500 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Verniciato

  • Colore - Nero

  • Diametro del tubo - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680236770

Codice prodotto

LOMLB148002B

Cod. produttore

LB148002B

Produttore

LOM

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Plastica

Superficie:

Verniciato

Colore:

Nero

Diametro del tubo:

40 mm

Con piastra di base:

Altezza:

1500 mm