LOMBARDO - LOMLB1360001 ARM. INC. CNC 150


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 168 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012680177042
Codice prodotto
LOMLB1360001
Cod. produttore
LB1360001
Produttore
LOM
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
168 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Altezza/profondità di installazione:
120 mm