LOMBARDO - LOMLB12622 GREEN E27 75W NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza / Profondità - 301 mm
Resistenza agli urti - IK08
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012680015320
Codice prodotto
LOMLB12622
Cod. produttore
LB12622
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza / Profondità:
301 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...230 V
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
197 mm
Larghezza:
218 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
II