LOMBARDO - LOMLB1260006 Cannocchiale As. Ago Nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8012680109531
Codice prodotto
LOMLB1260006
Cod. produttore
LB1260006
Produttore
LOM
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
51 mm
Altezza / Profondità:
50 mm
Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento per Ago. Colore: Nero.



