pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB1260005 Cannocchiale As. Ago Grigio

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Asimmetrica

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680109524

Codice prodotto

LOMLB1260005

Cod. produttore

LB1260005

Produttore

LOM

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

51 mm

Altezza / Profondità:

50 mm

Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento per Ago. Colore: Grigio.