pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB1165G Palo Stile Next Led 506L / 503 Grigio

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Altri

  • Colore - Grigio

  • Altezza del punto luminoso - 0.5 m

  • Con piastra di base - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680021420

Codice prodotto

LOMLB1165G

Cod. produttore

LB1165G

Produttore

LOM

Modello:

Altri

Materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Altezza del punto luminoso:

0.5 m

Con piastra di base:

no

Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria. Obbligatoria l’installazione del modello 506-L, non compreso.