LOMBARDO - LOMLB1130011 Cover Zero Nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Altezza - 25 mm
Diametro - 225 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012680063840
Codice prodotto
LOMLB1130011
Cod. produttore
LB1130011
Produttore
LOM
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Altezza:
25 mm
Diametro:
225 mm
Cover Line 220 Zero - Accessorio CUT-OFF in alluminio; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Obbligatoria l’installazione sul modello LINE 220, non compreso. Colore: Nero da stampaggio.



