LOMBARDO - LOMLB1100002 Palo Stile Next All. Antrac.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rettangolare
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciato
Colore - Altri
Con piastra di base - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680049202
Codice prodotto
LOMLB1100002
Cod. produttore
LB1100002
Produttore
LOM
Modello:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Colore:
Altri
Con piastra di base:
no
Larghezza:
135 mm
Altezza:
300 mm
Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 – Stile Next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa. Versione monoemissione. Colore: Antracite.



