LIT BY CARDI - LIT0028920261 PLAFO 8/15W 2,7/3/4000K CON EMERGENZA IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
7630268419844
Codice prodotto
LIT0028920261
Cod. produttore
0028920261
Produttore
LIT
Plafoniera, montaggio superficiale, ON/OFF, con emergenza, D280*52mm, switch di potenza 8,5W/15W, 1050/1850lm, 120lm/W a 15W a 4000K, (95lm/W a 4000K quando la batteria e in carica), switch 3CCT 2700K/3000K/4000K (interruttore interno), potenza di emergenza 1,5W, flusso luminoso di emergenza 200lm, 220-240V, IP54, IK08, BA115?, SDCM<4 a 2700K e 4000K, SDCM<6 a 3000K, UGR<26, 50000H (50 000hL80B10 per LED, 50 000h per driver), 5 anni di garanzia (2 anni per batteria), driver integrato Seatronic, LED Bridgelux SMD 2835, Classe II, Bianco (RAL9003+Opaco), Copertura e alloggiamento in PC, 850? GWT, RG0, RA80, con terminale rapido Accessorio: 2 viti + 2 tubi di espansione + 1 chiave a brugola + 2 cuscinetti in gomma + 2 anelli in gomma + 2 fermacavi + 2 viti corte per fermacavi Certificato: CE. Pacchetto di emergenza: convertitore di emergenza SDE22, batteria LiFePO4 3,2 V 2000 mAh, durata di emergenza di 3 ore, versione autotest