LIT BY CARDI - LIT0028920190 PANEL 30X120 32W UGR<19 DIP POWER ON/OFF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7630268417024
Codice prodotto
LIT0028920190
Cod. produttore
0028920190
Produttore
LIT
Pannello retroilluminato, 295*1195*32mm, On/Off, Switch di potenza 27/29/32W, Switch 3CCT 3000K/3500K/4000K (controllo tramite driver), 3240lm/3480lm/3840lm, 120 lm/W, UGR19, IP20, IK02, BA90?, SDCM<5(ANSI), SDCM<3(Self Center), -20?~40?, 50 000H (50 000hL80B10 per LED, 50 000h per driver), 5 anni di garanzia, Driver esterno LDS, LED Samsung SMD 2835, Classe II, Bianco (RAL9016, Opaco), Diffusore prismatico PS+Telaio in alluminio+Piastra posteriore SPCC, 650?C GTW, PF 0,9, 50/60Hz, RG0, RA80, cavo da 18 cm, con connettore CC, con scatola di collegamento rapido bianca per PC, collegabile, antisfarfallio. Accessori: cavo di sicurezza 65 cm*2, gancio*2 Certificati: CE, ERP, ROHS, REACH