LIT BY CARDI - LIT0019590095 TUBO-E LED 1500MM 2200LM 21,4W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 21.4...21.4 W
Flusso luminoso - 2200...2200 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 1514.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7630268411039
Codice prodotto
LIT0019590095
Cod. produttore
0019590095
Produttore
LIT
Base:
G13
Potenza della lampada:
21.4...21.4 W
Flusso luminoso:
2200...2200 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
1514.2 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
220...220 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
103 lm/W
Diametro:
28 mm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Fattore di potenza:
0.9
Intensità luminosa:
305 cd
Corrente nominale:
99...99 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Numero min. di cicli di commutazione:
12500
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
22 kWh



