LIT BY CARDI - LIT0019590094 TUBO-E LED 1200MM 1850LM 18W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 1850...1850 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 1213.6 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 119.66 kg CO2 eq.
EAN
7630268411022
Codice prodotto
LIT0019590094
Cod. produttore
0019590094
Produttore
LIT
Base:
G13
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
1850...1850 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
1213.6 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
220...220 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
103 lm/W
Diametro:
28 mm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Fattore di potenza:
0.9
Intensità luminosa:
280 cd
Corrente nominale:
80...80 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Numero min. di cicli di commutazione:
12500
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh



