LIT BY CARDI - LIT0019590088 OLIVA LED 7,2W 840LM 4000K 5PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 7.2...7.2 W
Flusso luminoso - 840...840 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7630268405496
Codice prodotto
LIT0019590088
Cod. produttore
0019590088
Produttore
LIT
Base:
E14
Potenza della lampada:
7.2...7.2 W
Flusso luminoso:
840...840 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
110 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
270...270 °
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
117 lm/W
Diametro:
38 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
115 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
50...50 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
12500
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.75
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Con interruttore crepuscolare:
no