LIT BY CARDI - LIT0019590084 SFERA LED E14 4,9W 500LM 4000K 5PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4.9...4.9 W
Flusso luminoso - 500...500 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 78 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7630268405458
Codice prodotto
LIT0019590084
Cod. produttore
0019590084
Produttore
LIT
Base:
E14
Potenza della lampada:
4.9...4.9 W
Flusso luminoso:
500...500 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
78 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
102 lm/W
Diametro:
45 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
60 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
38...38 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
7500
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.35
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Con interruttore crepuscolare:
no