LIT BY CARDI - LIT0019590074 TUBO LED T8 1500MM 23,1W 3700LM 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 23.1...23.1 W
Flusso luminoso - 3700...3700 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 1514.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7630268405359
Codice prodotto
LIT0019590074
Cod. produttore
0019590074
Produttore
LIT
Base:
G13
Potenza della lampada:
23.1...23.1 W
Flusso luminoso:
3700...3700 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
1514.2 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
160 lm/W
Diametro:
26.9 mm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Intensità luminosa:
670 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
97...97 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
25000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.2
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
24 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Con interruttore crepuscolare:
no