pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVW2101 VIALED WALL BIANCO 340LM SL SPY CENTER 2

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENVW2101 VIALED WALL BIANCO 340LM SL SPY CENTER 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 263 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 7 PZ

EAN

8021046041040

Codice prodotto

LENVW2101

Cod. produttore

VW2101

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

263 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

24...24 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

DC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

207 mm

Larghezza:

120 mm

Classe di protezione:

III

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

52 mm

Numero di sorgenti luminose:

1

Apparecchio di emergenza LED - Ottica: simmetrica / asimmetrica 0°/10°/20°. Funzione: Spy Center 24 (per alimentazione 24V e supervisione centralizzata) . Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Flusso luminoso con rete: 263lm. Alimentazione: 24Vdc. Potenza assorbita 24Vdc: 4,5W. Classe di isolamento: III. Classe di protezione IP: IP20. Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C. Colore: Bianco - RAL 9003. Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-202, EN 62386-207 . Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Glow wire 850 °C. Installazione: parete. Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia). 1 LED 4,5W 263lm 6000K.