LINERGY SRL - LENVW1601 VIALED WALL BIANCO 300LM 2H SE DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP20
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 300 lm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
7 PZ
EAN
8021046040999
Codice prodotto
LENVW1601
Cod. produttore
VW1601
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP20
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
300 lm
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tipo di batteria:
NiMH
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
207 mm
Larghezza:
120 mm
Classe di protezione:
I
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
52 mm
Numero di sorgenti luminose:
1