LINERGY SRL - LENVW1302 VIALED WALL GRIGIO 300LM 2H SE ENERGY TE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP20
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 2...2 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
7 PZ
EAN
8021046038149
Codice prodotto
LENVW1302
Cod. produttore
VW1302
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
2...2 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
300 lm
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiMH
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
207 mm
Larghezza:
120 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
I
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
52 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Numero di sorgenti luminose:
1
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no